Der xWired Konfigurator von Eaton ist ein vielseitiges, webbasiertes Konfigurationswerkzeug für elektrische Verteilersysteme vom Wohnungsbau bis hin zu kleinen gewerblichen Gebäuden. Basierend auf den im Grundriss vorgegebenen Elektroinstallationen kann der Elektriker damit in wenigen Schritten ein normgerechtes, dokumentationsfähiges System für verschiedene Gebäudetypen erstellen. Das Tool überträgt dann alle erforderlichen Dokumente, einschließlich der Stückliste, des Verdrahtungs- und Installationsplans und des zugehörigen Typenschildes.
Da sich die elektrischen Verteilungen je nach Installationsort unterscheiden, definiert der Anwender zu Beginn den jeweiligen Systemtyp. Zur Auswahl stehen Wohnungen, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser oder kleine Gewerbeobjekte. Folglich berücksichtigt dieses Entwurfswerkzeug den aktuellen Stand der Praxis. Besteht z.B. nur Bedarf für eine Unterverteilung in Wohnungen, so kann der Elektroinstallateur andererseits eine Auswahl für das Einfamilienhaus hinsichtlich Zähler, Feuchtraum oder der vorgenannten Unterverteilung treffen.
Sonepar Österreich GmbH
Gaudenzdorfer Gürtel 67
1120 Wien
T +43 5 1706-12000
F +43 5 1706-70500
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 07:00 - 17:00 Uhr
Fr. 07:00 - 12:00 Uhr