Leistungsschalter-Konfigurator

Produktauswahl für Nsp.-Leistungsschalter <630A

In der Rubrik „ComPact NSX <630A“ aktivieren Sie über den Button „Produktauswahl starten“ einen Konfigurator für die Auswahl von Nsp.-Leistungsschaltern bis max. 630A.

Der manuelle Prozess zur Konfiguration war bisher sehr komplex und das Fehlerrisiko hoch. Mitarbeiter der Kundenbetreuung mussten daher oftmals für Rückfragen kontaktiert werden. Schneider Electric bietet nun mit dem Produktauswahl-Konfigurator eine effiziente Lösung.

Intelligenz, Sicherheit und Schnelligkeit sind die wesentlichen Vorteile des Konfigurators. Der Produktauswahl-Konfigurator dient als effektives Werkzeug für Schaltanlagenbauer sowie für Endkunden.
Sie können mit dem Konfigurator auswählen, gestalten, Stücklisten effizient und genau erstellen und ausdrucken lassen.

Ihre Vorteile

  • Schnell: Bedienerfreundliche Schnittstelle mit Auswahlhilfe. Digitale
    Konfiguration und Stückliste, schneller als in Papierform.
  • Sicher: Fehlersicher mit Warnmeldung zur Konfigurationskompatibilität.
  • Intelligent: Auswahlhilfe filtert automatisch nach kompatiblen
    Hauptkomponenten und Zubehör.
     

zum Konfigurator von Schneider Electric

 

Harmony XB4 Befehls- und Meldegeräte aus Metall

Das modulare Metallprogramm Harmony XB4 mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Somit sind die Drucktaster, Leuchtmelder und Schalter bestens geeignet für die meisten Anwendungen in der Industrie.

zum Harmony XB4 Konfigurator

 

Harmony XB5 Befehles- und Meldegeräte aus Kunststoff

Drucktaster und Meldeleuchten mit schwarzem Frontring in Kunststoffausführung 22 mm.

zum Harmony XB5 Konfigurator

 

Harmony XVB 70mm Signalsäulen Universal

Kompaktsignalstationen und Signalsäulen Ø 70 mm.

zum Harmony XBV Konfigurator

 

Frequenzumrichter Altivar ATV12 für die Gebäudetechnik

Der Frequenzumrichter Altivar ATV12 für die Gebäudeautomatisation erfüllt Anwendungsanforderungen für 3-phasige Lüfter oder Pumpen von 0,18 bis 4 kW.

zum Altivart ATV 12 Konfigurator

 

Frequenzumrichter Altivar ATV320 für einfache und erweiterte Maschinen

Der Frequenzumrichter Altivar Machine ATV320 für Maschinenhersteller (OEMs) erfüllt einfache und erweiterte Anwendungsanforderungen für 3-phasige Synchron- und Asynchronmotoren von 0,18 bis 15 kW.

zum Altivart ATV 320 Konfigurator

 

Frequenzumrichter Altivar ATV 340 für maximale Maschinenleistung

Der Altivar 340 ist einfach zu konfigurieren und zeichnet sich durch ein hohes Mass an Flexibilität, Robustheit und Sicherheit aus. Er ist speziell für Hochleistungsanwendungen entwickelt worden. Deshalb eignet er sich zum Steuern und Regeln von Synchron-, Asynchron- und Reluktanzmotoren bis 75kW.

zum Altivart ATV 340 Konfigurator

 

Sanftanlasser Altistart 01 - 0,37-75 kW

Kompakter Sanftanlasser für sanften An- und Auslauf Ihrer Asynchronmotoren von 0,37 bis 75 kW.

zum Altistart ATS 01 Konfigurator

 

Sanftanlasser Altistart 22 - 4-400 kW

Kompakter Sanftanlasser mit Dreiphasen-Steuerung für den progressiven Hoch- und Auslauf Ihrer Asynchronmotoren von 17 A bis 590 A.

zum Altistart ATS 22 Konfigurator 

 

Sanftanlasser Altistart 48 - für Pumpen und Ventilatoren 4-1200 kW

Kompakter Sanftanlasser mit Dreiphasen Steuerung für den progressiven Hoch- und Auslauf Ihrer Asynchronmotoren von 4 kW bis 1200 kW.

zum Altistart ATS 48 Konfigurator

 

TeSys D Standardschütze 0,06 – 75kW

Leistungsschütze bis 150A AC3 und 250A AC1

zum TeSys D Konfigurator